カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • KIV(3)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(7)
  • オーナンバ(3)
  • JAPPY(1)
  • 品川電線(5)
  • ユーボン(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • 田中電線(1)
  • マリンテック(27)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 日動工業(4)
  • オーハウス(3)
  • タツタ電線(3)
  • 古河電工メタルケーブル(3)
  • エスコ(2)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 200(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
  • 22(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(3)
  • 6.7(1)
  • 6.8(2)
芯数(C)
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,990税込7,689
1巻
当日出荷から94日以内出荷
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV