カテゴリ

  • 電気材料(41)
    • FA用ケーブル(32)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • モノタロウ(2)
  • 協和ハーモネット(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 大電(10)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • デンカエレクトロン(21)
  • 日本エレパーツ(9)
  • ノーブランド(2)
  • ニッサン(357)
  • 大栄電線工業(204)
  • 東京電線工業(138)
  • RS PRO(115)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • 沖電線(21)
長さ(m)
  • 2(4)
  • 5(6)
  • 10(17)
  • 15(6)
  • 20(16)
  • 25(2)
  • 30(12)
  • 35(2)
  • 40(12)
  • 45(2)
  • 50(12)
  • 55(1)
  • 60(11)
  • 65(1)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 90(10)
  • 100(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル耐熱温度(℃)80
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,698税込9,568特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
移動用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)移動用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700
高屈曲用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)高屈曲用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
95,980税込105,578
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,398税込1,538特価
1巻(2m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75関連資料メーカーカタログ(0.32MB)グリーン購入法適合
TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,798税込4,178
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
FAMV-5E26SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
FAFX-5E25SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,298税込5,828
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)0.95対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAFX-5E25SLAB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.23導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)1対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
固定用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)固定用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
54,980税込60,478
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途UL.cUL標準ケーブル規格cUL リスティング定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.65導体構成(本/mm)SOLID絶縁体外径(mm)1.03対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性93.8(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】24カテゴリーCAT5e
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。種類産業機器用ケーブル適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
13,980税込15,378
1袋
7日以内出荷
30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
機器内配線用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
45,980税込50,578
1巻
9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
139,800税込153,780
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)・シールド付きでノイズ対策に最適。仕様許容屈曲半径:6D種類産業機器用ケーブル適合規格UL材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
FAMV-5E26SB-IPGVT□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IPGVT□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1本(3m)ほか
5日以内出荷
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
21,980税込24,178
1巻(30m)
5日以内出荷
UL ( UL758 )半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ωアズワン品番65-7408-41
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
23,980税込26,378
1袋
7日以内出荷
30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
569税込626
1巻(2m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
15,980税込17,578
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,798税込9,678
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
データケーブル 2ペアAWG22 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)データケーブル 2ペアAWG22太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1袋
7日以内出荷
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,498税込1,648
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2,298税込2,528
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用UL VW-1の難燃対応0.75~2mm2は電気用品安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.44MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
44,980税込49,478
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
41,980税込46,178
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
pw-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pw-10
  • vw