作業工具/電動・空圧工具 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (375) 空調・電設資材/電気材料 (11) その他 (73) ブランド: トーコネ(旧:東洋コネクター)すべて解除
4.3/10形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω) 50 使用温度範囲(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
N型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 キャップ コネクタタイプ N型 仕様 ガスケット付 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 形状 L形 寸法A(mm) 38 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MHV 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ HN 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm) 22 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MMCX インピーダンス(Ω) 50 仕様 プリント基板用レセプタクル タイプ 同軸 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状 メス 絶縁抵抗 DC500V 特性インピーダンス(Ω) 50 周波数(GHz) 6 電圧定在波比 0~6.0GHzまで 耐電圧(V/min) DC500V 耐電圧(V) DC500/1分間 嵌合部形状 ジャック
F型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
テレビのアンテナ線のFコネクタ同士を繋いで延長するようなときに使用できるコネクタです。
形状 メス-メス コネクタ形状 中継アダプター 特性インピーダンス 75Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
規格 【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 定格電圧(V) AC 500 耐電圧 AC 1500V 接触抵抗(mΩ) 3 max. at DC 1A 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結合方式 バイオネットロック方式 絶縁抵抗 100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 0~4000
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質 中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類 コネクタ 使用温度範囲(℃) マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ) 10以下 特性インピーダンス 不整合 絶縁抵抗 DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC 1000(1分間) アダプタタイプ BNC型-RCA型 コネクタタイプ BNC型/RCA型 嵌合部形状 ジャック・ジャック
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 3C-2V ケーブル外径(Φmm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 75
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
形状 同軸避雷器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz) コネクタタイプ N
同軸コネクタ F型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)F-F 形状 アダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.3以下(DC~3.224GHz) コネクタタイプ F
N型 無反射集端器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 終端器 コネクタタイプ N型 特性インピーダンス(Ω) 50 電力(W) 1 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2 防水性 IPX7 使用周波数(GHz) DC~6
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (4件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm) 16 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 43.5 寸法C(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル RG-58A/U ケーブル外径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷
種類 固定減衰器 コネクタタイプ N型 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、DC~4 電圧定在波比 1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
M型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様 ●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け アズワン品番 67-0361-70
ナット留め式プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 レセプタクル 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 取付可能厚(mm) (パネル)2.0~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応
F型 ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ F型 嵌合部形状 レセプタクル 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 仕様 プリント基板用レセプタクル タイプ 同軸 表面処理 Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状 メス 絶縁抵抗 DC500V 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 嵌合部形状 ジャック
SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
結線方法 (中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm) 11 寸法D(mm) - 寸法C(mm) - 寸法B(Φmm) 3.3 適合ケーブル 1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具 TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプ SMB 嵌合部形状 プラグ
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル RG-174/U ケーブル外径(Φmm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 14日以内出荷
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 3D-2V ケーブル外径(Φmm) 5.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 14日以内出荷
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-FB ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-2W ケーブル外径(Φmm) 8 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 終端器 コネクタタイプ SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 0.25 表面処理 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2 使用周波数(GHz) DC~18
変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。
オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
規格 【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 定格電圧(V) AC 500 耐電圧 AC 1500V 接触抵抗(mΩ) 3 max. at DC 1A 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結合方式 バイオネットロック方式 絶縁抵抗 100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 0~4000
変換アダプター BNC-N トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
定格電圧(V) AC 500 耐電圧 AC 1500V 接触抵抗(mΩ) 3 max. at DC 1A 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結合方式 バイオネットロック方式 絶縁抵抗 100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 0~4000