BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ端子種別無半田・無圧着結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
3G-SDI対応 高性能75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)締付、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
TNC型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
M型ケーブル用プラグ(サイズ5D)トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
無線機等に使用されるM型コネクタです。
はんだづけ加工で5Dケーブルに適合します。
定格AC400V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状ケーブル用プラグ適合ケーブル5D-2V5D-FB5C-2V等結線方式はんだ電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応ロック機構押ボタン式ロック実装タイプケーブル