カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • シグマ光機(27)
  • SMC(18)
  • CKD(13)
  • 廣杉計器(7)
  • カナレ電気(6)
  • 日本エレパーツ(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KTC(2)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • 関西通信電線(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 四国電線(2)
  • イトーキ(2)
  • グーリング(1)
  • 三菱電機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 遠藤商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d-fb」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,298税込3,628
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,698税込4,068
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
N型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
PE被覆ケーブル用フレア工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)PE被覆ケーブル用フレア工具トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
899税込989
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
869税込956
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
759税込835
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 ケーブル用L曲ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
629税込692
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用ワンタッチ締付 トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)締付、(外部)締付寸法A(mm)2.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル5D-FBRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~2GHz
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
17,980税込19,778
1パック(5個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
N型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
N型プラグ(オス)です。 太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。) 中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V5D-FB5D-SFA結線方式中心はんだ 外部はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
M型ケーブル用プラグ(サイズ5D) トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用プラグ(サイズ5D)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
無線機等に使用されるM型コネクタです。 はんだづけ加工で5Dケーブルに適合します。
定格AC400V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状ケーブル用プラグ適合ケーブル5D-2V5D-FB5C-2V等結線方式はんだ電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応ロック機構押ボタン式ロック実装タイプケーブル
TNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応
5c-fb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5c-fb