ブランド: トーコネ(旧:東洋コネクター)すべて解除
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタTNCP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNJ-H-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-HFA(5D-SFA相当) ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 アダプタタイプ (両端)N-N コネクタタイプ N 嵌合部形状 プラグ・プラグ
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~6GHz 防水性 IPX7
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ TNC 嵌合部形状 プラグ 端子種別 圧着 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm) 25.6 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 5.7 寸法C(mm) 2.05 適合ケーブル 5D-SFA 圧着工具 TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max at DC~6GHz 防水性 IPX7
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (4件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm) 16 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 43.5 寸法C(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 形状 L形 寸法A(mm) 38 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ N型 嵌合部形状 プラグ 端子種別 圧着 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具 TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~6GHz 防水性 IPX7
N型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
N型プラグ(オス)です。
太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。)
中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
表面処理 ニッケルメッキ コネクタ形状 ケーブル用プラグ 特性インピーダンス 50Ω 適合ケーブル 5D-2V5D-FB5D-SFA 結線方式 中心はんだ 外部はんだ RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ケーブル