カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(459)
  • 三菱電機(157)
  • シーシーアイ(86)
  • 日本アンテナ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • エスコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(30)
  • マスプロ電工(26)
  • 住友重機械工業(21)
  • TOA(16)
  • DXアンテナ(14)
  • ATEN(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Beat-Sonic(11)
  • サン電子(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DB-15」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)Fコネクタプリント基板用レセプタクル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっきアズワン品番67-0368-48
db-25特集