カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • Kawasaki(45)
  • SMC(40)
  • ホンダ(33)
  • エスコ(23)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • マルヤス電業(10)
  • BAUHAUS(マツ六)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ナイキ(3)
  • (3)
  • BEAMS(ビームス)(3)
  • Vesrah(3)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITO(キトー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj-11」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-57
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応