BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
コネクタ付き同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W3C2。3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番474-7521材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線3C-2VRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から14日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から13日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75