カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- 沖電線(5)
- COAX Connectors(5)
- 東芝テリー(3)
- オムロンセンテック(3)
- omron(オムロン)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「coaxpress」の検索結果
特価

BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ