カテゴリ
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(43)
- 電気材料(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 学童・教育用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(26)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- COAX Connectors(12)
- RS PRO(10)
- NSK(日本精工)(8)
- SPARKFUN(7)
- Piab(ピアブ)(6)
- デュエル(5)
- 沖電線(4)
- ユニオンツール(4)
- AMPHENOL(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 音羽電機工業(3)
- SAMTEC(3)
- Alpha Wire(3)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ハーティング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「coax」の検索結果

CoaX EXシリーズ
東芝テリー¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個翌々日出荷e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
CoaX EXシリーズ
東芝テリー¥949,800税込¥1,044,7801個翌々日出荷e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得色黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
ストレート 金 COAX Connectors
COAX Connectors¥699~税込¥769~1個7日以内出荷材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金端子はんだ動作周波数(GHz)6マウントPCBマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きストレートボディめっき金
ストレート ニッケル COAX Connectors
COAX Connectors¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト
COAX Connectors¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト BNC
COAX Connectors¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●圧着コネクタのタイプ:BNC全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
Cable Coax TV/Video lead 5m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5m)7日以内出荷仕様●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸特性インピーダンス75 Ωシース色グレー断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅ケーブル形状同軸
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - ジャック 金
COAX Connectors¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229アズワン品番65-7630-31
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN
ハーティング¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金
COAX Connectors¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBオス
1.0/2.3コネクタ COAX Connectors メス ライトアングル 75Ω
COAX Connectors¥809税込¥8901個7日以内出荷仕様●動作周波数:0 → 4.5GHz取付方式PCBマウント端子種別はんだ電池マイクロミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスメスボディ向きライトアングル接合型プッシュプルコンタクトめっき金バルクヘッドありボディめっき金
COAX Connectors 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC ジャック ニッケル
COAX Connectors¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)
Piab(ピアブ)¥29,980税込¥32,9781個22日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724)
Piab(ピアブ)¥26,980税込¥29,6781個31日以内出荷特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
U.FL to U.FL Mini Coax Cable - 200mm
SPARKFUN¥999税込¥1,0991個33日以内出荷Description。This cute little coax is a champ in our RF kit! It has a right angle female U.FL(aka I-PEX)connector on both ends. Now instead of jerry-rigging a few U.FL to SMA cables together we can go straight from one U.FL device to another. As an added bonus this coax is the nice stuff - approximately 1mm in diameter and extra flexible. The 50-ohm impedance of this cable makes it well suited for almost all SparkFun RF products including GPS, LoRa, and RFID.。Features。200 mm length。1.25 mm diameter。U.FL connectors on both ends(cable side, to mate with SMD board connector)アズワン品番67-0429-49
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(350個)7日以内出荷Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65
D-subコネクタ 27極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」。信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax コンタクト)を収容できます。図を参照してください。電源及び Coax コンタクト(別売り)は、対応するプラグ及びジャックハウジングに対応しています。仕様●極数:27●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9270アズワン品番65-7562-17
丸型コネクタ
AMPHENOL¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8576アズワン品番65-7619-31
丸型コネクタ
AMPHENOL¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8571アズワン品番65-7618-08
同軸変換アダプタ
WURTH ELEKTRONIK¥3,098税込¥3,4081個欠品中Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMA プラグ、反対側に SMB ジャックアダプタの全長は 20.7 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8974アズワン品番65-7509-41
同軸変換アダプタ
WURTH ELEKTRONIK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMA プラグ、反対側に SMB プラグアダプタの全長は 22 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8975アズワン品番65-7515-15
丸型コネクタ
AMPHENOL¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577アズワン品番65-7619-32
同軸変換アダプタ
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMA プラグ、反対側に SMB プラグアダプタの全長は 20.93 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8973アズワン品番65-7510-38
同軸変換アダプタ 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik Coax バレットアダプタは、両側に SMP ジャックコネクタを備えています。アダプタの全長は 11.4 mm です。このアダプタはベリリウム銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-3655アズワン品番65-7510-01
同軸変換アダプタ
WURTH ELEKTRONIK¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Wurth Elektronik Coax アダプタは、両端に SMB プラグコネクタを備えています。アダプタの全長は 22.8 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8978アズワン品番65-7509-98
同軸変換アダプタ
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMB プラグ、反対側に SMB ジャックアダプタの全長は 21.5 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8977アズワン品番65-7511-89
同軸変換アダプタ
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMB ジャック、反対側に SMB ジャックアダプタの全長は 20.2 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8976アズワン品番65-7509-89
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781丁3日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用仕様圧着段数:6寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4全長(mm)220質量(g)498能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
同軸ケーブル 500m
BELDEN¥589,800税込¥648,7801巻(500m)7日以内出荷用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7414-97
同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Samtec 同軸ケーブルアセンブリは、50 Ω シングルエンド信号ルーティングを備えています。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ 50 Ω のシングルエンド信号ルーティング 38 AWG Coax ケーブル 2 列システム、最大 180 ピン仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:Q ストリップ QTH●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Q ストリップキュー●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:50.8mm●定格電流:0.3 A●シリーズ:HQCD●コード番号:208-8674アズワン品番65-7444-87
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 375個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(375個)7日以内出荷。Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592アズワン品番65-7685-40
D-subコネクタ 11極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」。信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9258アズワン品番65-7503-27