制御機器 (9) ブランド: トーコネ(旧:東洋コネクター)出荷目安: 当日すべて解除
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (24件のレビュー) 当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (18件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (2件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)締付 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 結線方式 中心/圧着、外部/圧着 仕様 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm) 23.3 寸法D(mm) 14.5 電圧定在波比 1.2max. at DC~2150MHz
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 端子種別 無半田・無圧着 結線方式 (中心)ネジ留め、(外部)締付 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 9.2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 23.1 寸法C(mm) 5.4 適合ケーブル 5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E 圧着工具 TA-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~3GHz
ケーブル用プラグ 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 13日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ N型 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm) 21 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm) 44.6 RoHS指令(10物質対応) 対応