カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • StarTech.com(64)
  • SMC(33)
  • 京セラ(29)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](19)
  • Vance&Hines(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 三菱電機(13)
  • アール・エフ・ヤマカワ(12)
  • コンサス(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • TRUSCO(8)
  • AMPHENOL(8)
  • 第一工業(7)
  • 住まいスタイル(6)
  • 彗星電子システム(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1本
10日以内出荷
F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,490税込3,839
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)F形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
119税込131
1個
当日出荷
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。
種類コネクタ嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC150材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF