カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- SMC(9)
- イマオコーポレーション(7)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- CKD(3)
- 象印チェンブロック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- カスタム(1)
- マックステル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KOTO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DXアンテナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-01fb」の検索結果

コネクタ付き同軸ケーブル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応