カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • ヤマモトレーシング(44)
  • ゴールドメダル(30)
  • CKD(26)
  • ジャストコーポレーション(24)
  • U-KANAYA(24)
  • EFFEX(エフェックス)(12)
  • SKC(環境測定)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • トリニティ(6)
  • MILAN(6)
  • TRUSCO(5)
  • 河村電器産業(5)
  • ダイヤトレンド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncb」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー嵌合部形状レセプタクル
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
    定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500
  • ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    種類コネクタ寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • BNC型ナット止め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ナット止め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    取り付け穴は丸穴でOKですがD字型に加工することで回り止めとなります。 同軸ケーブルの接続に使われるBNCコネクターです。
    形状丸型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC6実装タイプパネル・ナット止め
  • 同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
    形状丸型備考表面処理Ni/ターミナル形状:ソルダーコネクタ形状ナット留式パネルレセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω実装タイプパネル・ナット止め
  • 同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
cb管特集