カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • BMS(1)
  • BRAHMS(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • FUJITSUBO(1)
  • OXバイザー(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
  • カナテクス(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncp25」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
関連キーワード
cp208特集