同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
同軸コネクタ S型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプS
BNC型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
Nコネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)12日以内出荷
N型 10W 20dB 固定減衰器(アッテネータ)です。
減衰量は6GHzまで20±1.1dB。
SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3