カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(110)
  • ホンダ(95)
  • 東洋技研(78)
  • スズキ(61)
  • 日東工業(56)
  • ダイヤトレンド(56)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 三木プーリ(16)
  • サンコー(三甲)(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • SMC(12)
  • エスコ(12)
  • NOK(11)
  • セルタン(11)
  • TRUSCO(9)
  • Kawasaki(9)
  • CAMDENBOSS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p58」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)21端子種別圧着寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(5個)
    欠品中
    種類コネクタコネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1パック(5個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • TNCコネクタ(ケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
  • SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
    種類コネクタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC3000コネクタタイプBNC