カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(47)
  • AMPHENOL(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(25)
  • RADIALL(23)
  • Telegartner(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • エスコ(9)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • HARWIN(7)
  • 日本エレパーツ(7)
  • BELDEN(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • MK Electric(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • DreamSound(4)
  • CINCH(3)
  • MULTI-CONTACT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-58」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TNCコネクタ(ケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
BNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型中継用アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
SHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 ケーブル用L曲ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
10,980税込12,078
1パック(5個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)30.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
579税込637
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応