SMA型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
コネクタ付ケーブル SAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)11日以内出荷
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0369-46
コネクタ付ケーブル SAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)11日以内出荷
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0369-45
コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5mトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応