カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(93)
  • スバル(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • イチネンTASCO(31)
  • トーキン(23)
  • SMC(20)
  • 五藤歯車(12)
  • コスモスビード(11)
  • スズキ(10)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • 潤工社(9)
  • ミドリ安全(9)
  • エスコ(7)
  • イスカル(6)
  • ANEX(5)
  • BOURNS(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Kawasaki(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-17」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
仕様圧着工具タイプ同軸
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
779税込857
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
769税込846
1個
当日出荷
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
12,980税込14,278
1パック(10個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
779税込857
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
969税込1,066
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
689税込758
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3
MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
569税込626
1個
9日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
形状バルクヘッドジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
339税込373
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷から123日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,188税込1,307
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-56
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
539税込593
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,188税込1,307
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
539税込593
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-66
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-57
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
619税込681
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
549税込604
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
12,980税込14,278
1パック(10個)
12日以内出荷
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1パック(10個)
12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz