カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- イスカル(6)
- VISION(2)
- コガネイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- Mr Quick(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ta-24r」の検索結果

SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889~税込¥978~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷種類コネクタコネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着寸法A(mm)25.6表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7