ブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
防水熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)当日出荷
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2色黒材質ポリオレフィン収縮温度120℃
ターミナル(FRS)日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
ゴム栓(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用色黒寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
Wスリーブ日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)当日出荷
タイプWソケット用材質PVC寸法L(mm)34.50寸法H(mm)5.00寸法D(mm)2.50寸法W(mm)12.00電線被覆外径(mm)2.5アズワン品番64-9722-42組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/B-16スリーブ・シェル/-
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
312シェルセット日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10組)
当日出荷
タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP色白
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ターミナル(FRA)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRA)用適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
クワ型端子(Bタイプ)日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1パック(100個)
当日出荷
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3材質黄銅