カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
絞り込み
ブランド
  • サンゲツ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • 住友電工ハードメタル(94)
  • 扶桑精機(62)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(39)
  • ユーエイキャスター(36)
  • SWAGE-LINE(34)
  • SUS(エスユーエス)(28)
  • BIG DAISHOWA(26)
  • TRUSCO(25)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
  • StarTech.com(25)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • brembo(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • CKD(13)
  • ユキワ精工(12)
  • 理研計器(12)
  • ツボサン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ(21件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他ケース売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
カーペットタイルNT-350V サンゲツカーペットタイルNT-350Vサンゲツ(1件のレビュー)
1箱(20枚)ほか
取扱い終了
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2
カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツカーペットタイルNT350(ケース売り)サンゲツ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他1枚から購入可能なバラ売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
カーペットタイルNT-7060H D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7060H D-ecoサンゲツ
1,098税込1,208
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210118パイル密度1/10G×11.5STグリーン購入法適合再生材使用率(%)48全厚(mm)7
カーペットタイルNT-7110P D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7110P D-ecoサンゲツ
1,098税込1,208
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率53%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H4.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%防炎性能試験番号E2210093パイル密度1/10G×9.8STグリーン購入法適合再生材使用率(%)45全厚(mm)6.5
カーペットタイルNT-7130H D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7130H D-ecoサンゲツ
1,098税込1,208
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210119パイル密度1/10G×10.5STグリーン購入法適合再生材使用率(%)48全厚(mm)7
カーペットタイルNT-7100P D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7100P D-ecoサンゲツ
1,098税込1,208
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210111パイル密度1/10G×11.6STグリーン購入法適合再生材使用率(%)47全厚(mm)7.5
カーペットタイルNT-7080P D-eco サンゲツカーペットタイルNT-7080P D-ecoサンゲツ
1,098税込1,208
1枚ほか
4日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H4.8、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210110パイル密度1/10G×9.8STグリーン購入法適合再生材使用率(%)48全厚(mm)6.8
hst-1000d特集