168件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-144301 NHB-X 吊金具 日栄インテックN-144301 NHB-X 吊金具日栄インテック
399税込439
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)60寸法H(mm)70ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
N-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ 日栄インテックN-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ日栄インテック
449税込494
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)51寸法H(mm)62ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅) 日栄インテックN-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅)日栄インテック
769税込846
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法d3/8寸法D'(mm)40
N-010602 床バンド BN付 日栄インテックN-010602 床バンド BN付日栄インテック
289税込318
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)25適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付 日栄インテックN-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付日栄インテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010292 デップSU立バンド BN付 日栄インテックN-010292 デップSU立バンド BN付日栄インテック
239税込263
1個
4日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
N-080403 ネジ込T足 日栄インテックN-080403 ネジ込T足日栄インテック
159税込175
1個
4日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) 日栄インテックN-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)日栄インテック
899税込989特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5
N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー 日栄インテックN-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー日栄インテック
70税込77
1個
4日以内出荷
材質樹脂適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト 日栄インテックN-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト日栄インテック
48税込53
1個
4日以内出荷
材質樹脂適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
N-070448 ステンレス Uボルト (N付) 日栄インテックN-070448 ステンレス Uボルト (N付)日栄インテック
319税込351
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用) 日栄インテックN-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)日栄インテック
309税込340
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
N-010416 ターボ羽子板 1ツ穴 日栄インテックN-010416 ターボ羽子板 1ツ穴日栄インテック
259税込285
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)11×15寸法B(mm)20寸法d3/8
N-010411 長穴T足 日栄インテックN-010411 長穴T足日栄インテック
109税込120
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法A(mm)35寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37
N-010319 樹脂 サドル用台座 アイボリ- 日栄インテックN-010319 樹脂 サドル用台座 アイボリ-日栄インテック
37税込41
1個
4日以内出荷
材質樹脂
N-010317 樹脂 サドル用台座 ホワイト 日栄インテックN-010317 樹脂 サドル用台座 ホワイト日栄インテック
33税込36
1個
4日以内出荷
材質樹脂
N-150101 エースハンガー 日栄インテックN-150101 エースハンガー日栄インテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
寸法d3/8
N-080515 ハンディブラケット (ドブメッキ) 日栄インテックN-080515 ハンディブラケット (ドブメッキ)日栄インテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
N-501542 ジョイント金具 台座No.6 (ユニクロ) 日栄インテックN-501542 ジョイント金具 台座No.6 (ユニクロ)日栄インテック
949税込1,044
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
N-501541 ジョイント金具 台座No.6 (ステンレス) 日栄インテックN-501541 ジョイント金具 台座No.6 (ステンレス)日栄インテック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP 日栄インテックN-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP日栄インテック
569税込626
1個
4日以内出荷
幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付 日栄インテックN-012162 デップ SU 吊バンド タン付日栄インテック
269税込296
1個
4日以内出荷
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)ねじ径3/8寸法C(mm)25適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付 日栄インテックN-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付日栄インテック
509税込560
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビ管(VP)寸法d3/8
吊り金具 NHB-X 3D 日栄インテック吊り金具 NHB-X 3D日栄インテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキトラスコ品番171-7552質量(g)292適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
ミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ 日栄インテックミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ日栄インテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タッチ読み~離し読みまで対応。薄型、軽量なローコストモデルです。
種別USBキーボードI/F 白アズワン品番62-2339-81
ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテックドブNHB-X 本体N付 3/8日栄インテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26
ループワイヤ 日栄インテックループワイヤ日栄インテック
1,598税込1,758
1パック(2本)
当日出荷
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。径(Φmm)1.5許容荷重(N)196
キューブ 日栄インテックキューブ日栄インテック
599税込659
1パック(2個)
4日以内出荷
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。トラスコ品番333-4376寸法(mm)W3/8質量(g)40質量(g/個)20
(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続 日栄インテック(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続日栄インテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。
インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW 日栄インテックN-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW日栄インテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
ループワイヤ 日栄インテックループワイヤ日栄インテック
1,698税込1,868
1袋(2本)
当日出荷
アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。トラスコ品番333-4465材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000許容荷重(N[kgf])15吊下荷重N(kgf)147径(mm)1.5
(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー]日栄インテック
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー]日栄インテック
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
(2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白] 日栄インテック(2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白]日栄インテック
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
(2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続 日栄インテック(2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続日栄インテック
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
防振Uバンド P付 日栄インテック防振Uバンド P付日栄インテック
519税込571
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP材質(防振ゴム)CRゴム厚(mm)10
N-144116 NP-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ ナット付 日栄インテックN-144116 NP-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ ナット付日栄インテック
239税込263
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/有色クロメート寸法L(mm)35寸法H(mm)34ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8適合ボルト径W3/8
N-010208 組式立バンド BN付 日栄インテックN-010208 組式立バンド BN付日栄インテック
479税込527
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
N-012157 ステンFTP吊バンドタン付 日栄インテックN-012157 ステンFTP吊バンドタン付日栄インテック
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法B(mm)32寸法C(mm)32ボルトナット寸法M10×35適合管耐火二層管(フネンパイプ)寸法d1/2
N-010409 ツバ付足 (50幅) 日栄インテックN-010409 ツバ付足 (50幅)日栄インテック
369税込406
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)14寸法E(mm)12寸法B(mm)50寸法d3/8寸法D'(mm)50