材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
適合管SGP
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20
トラスコ品番850-7986
材質鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)93
適合配管径(Φmm)21.7
管の呼び15A
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質樹脂
適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)3
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)25
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
関連キーワード