絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 4142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートテストハンマー 亀倉精機コンクリートテストハンマー亀倉精機
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書トラスコ品番853-4609寸法(mm)103×109×355質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式測定対象普通コンクリート衝撃エネルギー2.207N・m(水平)強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)80±2
コンクリートテストハンマー 亀倉精機コンクリートテストハンマー亀倉精機
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。付属品砥石、収納ケーストラスコ品番853-4608寸法(mm)55×55×355質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示方式スケール目盛読み取り式測定対象普通コンクリート衝撃エネルギー2.207N・m(水平)強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)80±2