カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- 亀倉精機
- BIGM(丸山製作所)(10)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- NewHikari(3)
- TRUSCO(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 日立(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日軽金アクト(1)
- マキシンコー(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- イノアック住環境(1)
- ラディウス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
「hp-b10」の検索結果

パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]