カテゴリ
- 電動工具(2)
- 締付/穴あけ(充電工具)(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
ブランド
- 亀倉精機
- HiKOKI(ハイコーキ)(80)
- グリーンクロス(1)
- DIAMOND(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 三笠産業[工具](3)
- サンコーテクノ(1)
- レヂトン(1)
- サンコー[日用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc18ydl」の検索結果
特価

コードレスポートパンチャー(18V)
亀倉精機¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)質量(kg)13奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合バッテリー日立製 型式/BSL36A18適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥339,800税込¥373,7801台当日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質鋼寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)