ソックスレ抽出器セパレclimbing(クライミング)22日以内出荷
サイズ(mm)適合円筒濾紙サイズ Φ75×210アズワン品番61-0100-75
ミクロケルダール窒素定量装置climbing(クライミング)24日以内出荷
サイズ(mm)蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10)アズワン品番61-0100-29
ガスビュレットclimbing(クライミング)48日以内出荷
容量(mL)100アズワン品番61-0057-45
アマルガム用受器climbing(クライミング)33日以内出荷
容量(mL)30胴径(Φmm)32アズワン品番61-0043-53
メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
V字管(石英ガラス)climbing(クライミング)31日以内出荷
融点の高い食塩の融解塩電解に使用するV字管です。
材質石英ガラス長さ(mm)165×165口外径(Φmm)16耐熱温度(℃)800
球入冷却器(アーリンタイプ)climbing(クライミング)6日以内出荷
仕様球数5個寸法a(mm)300寸法d(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合二口フラスコclimbing(クライミング)6日以内出荷から8日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
共通摺合茄子型フラスコclimbing(クライミング)4日以内出荷から8日以内出荷
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
石英ガラス板climbing(クライミング)17日以内出荷から24日以内出荷
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)1000純度(%)Si;99.99以上
メスピペットclimbing(クライミング)翌々日出荷
用途液体の容量を正確に採取します。ピペットの種類メスピペット材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7
ソックスレー抽出器Ⅱ型セットclimbing(クライミング)欠品中
試料を溶媒に溶かし、抽出。その後溶媒を取り除く還流抽出装置です。
セット内容抽出部、球入冷却器、フラスコ×3個材質硼珪酸ガラス-1フラスコ容量(mL)150アズワン品番1-4360-01摺合せ抽出部:TS(上部)34/45 (下部)24/40、フラスコ:TS24/40仕様セット
共通短形縮小アダプターclimbing(クライミング)3日以内出荷
摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
攪拌型粘性評価器 校正ツール センサスティック荷重校正用climbing(クライミング)22日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。
サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。
粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
仕様校正ツール(センサスティック荷重校正用)アズワン品番4-2993-11