絞り込み
ブランド
- climbing(クライミング)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: climbing(クライミング)のすべての商品
特価

ウィットマー蒸留 1035 茄子フラスコ 50・15/35 CL0090-03シリーズ
climbing(クライミング)¥3,598~税込¥3,958~1個21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。種別ナスフラスコ
側管付ケルダールフラスコ500mL フッ素イオン 側15/25 CL0089-02シリーズ
climbing(クライミング)¥12,799~税込¥14,079~1個21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。種別ケルダールフラスコ容量(mL)500
三ツ口フラスコ 無水溶媒用 29/42-19/38 CL0080シリーズ
climbing(クライミング)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。種別三ツ口フラスコ
短首丸底フラスコ ペントテンサン CL0072-18シリーズ
climbing(クライミング)¥6,198~税込¥6,818~1個21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。種別丸底フラスコ容量(mL)500
アブデルハルデン 1034 短首丸底フラスコ CL0072-15シリーズ
climbing(クライミング)¥5,298~税込¥5,828~1個21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。種別丸底フラスコ容量(mL)300
TS丸底フラスコ フッ素蒸留・イオン用 CL0070-22シリーズ
climbing(クライミング)¥6,898~税込¥7,588~1個21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。仕様29/42<透>種別丸底フラスコ容量(mL)1000
アブデルハルデン 1034 球入冷却器 CL0010-02シリーズ
climbing(クライミング)¥15,980~税込¥17,578~1本21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
ウィットマー蒸留 1035 JIM冷却器 CLシリーズ
climbing(クライミング)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
リービッヒ冷却器 300mm・15/35 ペントテンサン CL0007-02シリーズ
climbing(クライミング)¥12,799~税込¥14,079~1本21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
蛇管冷却器 400mm・24/40 水銀定量用 CL0005-03シリーズ
climbing(クライミング)¥20,980~税込¥23,078~1個21日以内出荷から22日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
スキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズ
climbing(クライミング)¥9,504~税込¥10,454~1個5日以内出荷から22日以内出荷洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
タテ型膜透過実験装置 セル20mLタイプ 6連式本体セット
climbing(クライミング)¥818,000税込¥899,8001セット31日以内出荷皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)アズワン品番4-2349-02膜面積(cm2)(セル)3.0
CL 牛乳用先端メスピペット 2.2mL 8本メモリ CL2290シリーズ
climbing(クライミング)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷から6日以内出荷容量(mL)2.2管径(Φmm)吸引:7
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ
climbing(クライミング)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から5日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。ピペットの種類ホールピペット
錠剤用 首太 メスフラスコ CL2035シリーズ
climbing(クライミング)¥4,359~税込¥4,795~1個当日出荷から31日以内出荷口元内径が通常よりも大きいメスフラスコです。許容誤差(mL)±0.05栓No.TS13
特注 メスフラスコ 茶 透明摺 CL2031-TKシリーズ
climbing(クライミング)¥7,098~税込¥7,808~1個6日以内出荷から41日以内出荷通常規格にはない容量のメスフラスコです。色茶
攪拌型粘性評価器 2382シリーズ
climbing(クライミング)¥209,800税込¥230,7801セット24日以内出荷から43日以内出荷温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。仕様荷重測定範囲:40~1600mN材質アルミニウム寸法(mm)100×75×48電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)温度測定範囲(℃)0~100ディスプレイ1.5インチ、128×128dots操作方法タッチパネル式
タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセル
climbing(クライミング)¥49,900税込¥54,8901組6日以内出荷仕様セル膜面積:3.0cm2アズワン品番4-2349-14
タテ型膜透過実験装置 セル8mLタイプ 6連式本体セット
climbing(クライミング)¥755,000税込¥830,5001セット33日以内出荷皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。仕様セル膜面積:1.7cm2セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)アズワン品番4-2349-01
ガス洗浄瓶 板フィルター付き 250mL 0457-02-10シリーズ
climbing(クライミング)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から17日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)250フィルター直径(Φmm)20摺合せ34/28チューブ接続口径(Φmm)8
真空トラップ VSTシリーズ
climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1






















![シュレンク管[二方コックタイプ] CL0911シリーズ climbing(クライミング)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63555967-210319-02.jpg)
![シュレンク管[ナス型・二方コック] CL0912シリーズ climbing(クライミング)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63555845-210319-02.jpg)