2ページ目:

特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
191件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート ニッコーポリロートニッコー
69税込76
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
キャッチ式パラソルハンガー20本 ニッコーキャッチ式パラソルハンガー20本ニッコー
839税込923
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高い物干し竿にもロープにもラクに掛けられる洗濯用ハンガーアーム20本付きで洗濯物が一度にたくさん干せる、パラソルハンガー。 竿にもロープにも干せる、キャッチ式フック。フックの開閉を手元で操作できるハンドグリップつきで高い物干しにもラクに届く。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線ブルー質量(g)524寸法(cm)直径81×53
標準規格瓶 丸型広口 ニッコー標準規格瓶 丸型広口ニッコー
48税込53
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
使用温度範囲(℃)0~70
226 メトロノーム スタンダード ブラック ニッコー226 メトロノーム スタンダード ブラックニッコー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。 ・立体感のある目盛プレート 目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。 ・金属性の拍子ツマミ 拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。 ・ステンレス製の巻カギ ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。 ・クリアな目盛カバー 透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。 ・変わらないスタイリング 初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
JPボトル 滅菌済 ニッコーJPボトル 滅菌済ニッコー
23,980税込26,378
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
46税込51
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
レバーコック付瓶 広口 ニッコーレバーコック付瓶 広口ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
BOXポリ袋ハミングパック ニッコーBOXポリ袋ハミングパックニッコー
329税込362
1個(200枚)
予約販売
取り出しやすい BOX ポリ袋 200枚
材質ポリエチレン寸法(mm)230×340クリア厚さ(μm)8
標準規格瓶 丸型広口 ニッコー標準規格瓶 丸型広口ニッコー
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
大型ふとんばさみ ニッコー大型ふとんばさみニッコー
999税込1,099
1個
当日出荷
厚みのあるものもしっかりはさむ!超ビッグなふとんばさみ厚手のフトンや厚みのある手すり・ベランダ壁にも対応できる、超大型のフトンばさみ。 厚さ35cmまで対応可能(布団・手すりなど含む)ラクラク開いてはさめる2段式開閉。 握る部分は波型でつかみやすくなっています。挟む力が強い外バネ式。強力な鋼鉄バネで、羽毛布団から厚手のふとんまでしっかりはさみます。
タイプ布団バサミ材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線(ユニクロメッキ)ブルー質量(g)680寸法(cm)35.5×18.5入数(個)1
ポールクリップ ニッコーポールクリップニッコー
429税込472
1セット(20個)
当日出荷
洗濯物を物干し竿にしっかり固定する竿用ピンチ洗濯物を物干し竿に竿ごとはさめる竿ピンチ。 ポールにしっかりはさむ安心クリップ。ブルー、ホワイト アソートのお徳用20個入り。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線ブルー、ホワイト質量(g)250寸法(cm)(1個あたり)3.2×6×長さ9
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
49税込54
1本
当日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
キャッチ式角ハンガー ニッコーキャッチ式角ハンガーニッコー
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
キャッチ式フック付き角ハンガー 44ピンチ。 軽量タイプで、ねじれやたわみに強い断層式フレーム。 竿にもロープにも鴨居にも使えるキャッチフック。
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン 吊し/鉄鋼樹脂皮膜 バネ/硬鋼線ブルー質量(g)750規格44ピンチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×78.5×30折りたたみ寸法(cm)時幅41.5×奥行40×高さ5
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
レバーコック付瓶 平角缶 ニッコーレバーコック付瓶 平角缶ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
スーパーランドリー 角ハンガー ニッコースーパーランドリー 角ハンガーニッコー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
3種類のピンチで衣類に合わせて使い分けができる。 オリジナルラバー付フックで竿からズレにくい。
材質本体/ポリプロピレン、エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線ナチュラルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:38×77×36
PPディスポビーカー 20mL ニッコーPPディスポビーカー 20mLニッコー(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54容量(mL)20使用温度範囲0~100℃1目盛(mL)10アズワン品番30-1409-55
マルチボトル角型 ニッコーマルチボトル角型ニッコー
83税込91
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、キャップ/PP
正角缶 正方形 ニッコー正角缶 正方形ニッコー
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
封印ボトル ニッコー封印ボトルニッコー
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
5日以内出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
キャッチ式角ハンガー ニッコーキャッチ式角ハンガーニッコー
769税込846
1個
当日出荷
キャッチ式フック付き角ハンガー 32ピンチ。 軽量タイプで、ねじれやたわみに強い断層式フレーム。 竿にもロープにも鴨居にも使えるキャッチフック。
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン 吊し/鉄鋼樹脂皮膜 バネ/硬鋼線ブルー質量(g)550規格32ピンチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×62×30折りたたみ寸法(cm)時幅33.5×奥行33×高さ5
PPビーカー ニッコーPPビーカーニッコー
119税込131
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
ネームイン洗浄瓶 ニッコーネームイン洗浄瓶ニッコー
569税込626特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
PPコニカルビーカー ニッコーPPコニカルビーカーニッコー
309税込340
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
PPメスシリンダー ニッコーPPメスシリンダーニッコー
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
種別PPメスシリンダー
Jボトル 角型細口 ニッコーJボトル 角型細口ニッコー
119税込131
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
Jボトル 丸型細口 ニッコーJボトル 丸型細口ニッコー
64税込70
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
平角缶 取手なし ニッコー平角缶 取手なしニッコー(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1種別1ケロアズワン品番10-4204-55
硝子スクリュー管瓶 ニッコー硝子スクリュー管瓶ニッコー
3,698税込4,068
1ケース(50本)
翌々日出荷
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
ウォータータンク用レバーコック ニッコーウォータータンク用レバーコックニッコー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
イージーコック付瓶 広口丸型 ニッコーイージーコック付瓶 広口丸型ニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジニッコー
28,980税込31,878
1セット(10個)
7日以内出荷
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
PPビーカー ニッコーPPビーカーニッコー
259税込285
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
仕様商品コード: 3573-05材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃目盛(mL)(目安) 50アズワン品番35-7305-55
スチロール水槽 ニッコースチロール水槽ニッコー
779税込857
1個
翌々日出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキングが可能ですので省スペースの構造です。
仕様商品コード: 3130-01材質ポリスチレン(PS)使用温度範囲(℃)20~60℃外径×高さH(Φmm×mm)263×124アズワン品番31-3001-55
洗浄ボトル JWSシリーズ ニッコー洗浄ボトル JWSシリーズニッコー
1,198税込1,318
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
マルチボトル角型 ニッコーマルチボトル角型ニッコー
109税込120
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、キャップ/PP
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
77税込85
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコーNPボトル 細口 NPNシリーズニッコー
169税込186
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコーNPボトル 細口 NPNシリーズニッコー
49税込54
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃