195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ 角ハンガー ニッコーアルミ 角ハンガーニッコー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
アルミフレームを使用。軽くて丈夫。 オリジナルラバー付フックで竿からズレにくい。
材質本体/アルミ、ポリプロピレン、エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:37×67.5×35
スーパーランドリー 角ハンガー ニッコースーパーランドリー 角ハンガーニッコー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
3種類のピンチで衣類に合わせて使い分けができる。 オリジナルラバー付フックで竿からズレにくい。
材質本体/ポリプロピレン、エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線ナチュラルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:38×77×36
PETスクリューバイアル(中栓なし) ニッコーPETスクリューバイアル(中栓なし)ニッコー
3,198税込3,518
1組(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
PPビーカー ニッコーPPビーカーニッコー
259税込285
1個
翌々日出荷
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
仕様商品コード: 3573-05材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃目盛(mL)(目安) 50アズワン品番35-7305-55
スチロール水槽 ニッコースチロール水槽ニッコー
779税込857
1個
翌々日出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキングが可能ですので省スペースの構造です。
仕様商品コード: 3130-01材質ポリスチレン(PS)使用温度範囲(℃)20~60℃外径×高さH(Φmm×mm)263×124アズワン品番31-3001-55
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
77税込85
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコーNPボトル 細口 NPNシリーズニッコー
169税込186
1本
翌々日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
洗浄ボトル JPSシリーズ ニッコー洗浄ボトル JPSシリーズニッコー
1,198税込1,318
1パックほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
軟膏容器NK型 ニッコー軟膏容器NK型ニッコー
239税込263
1本
翌々日出荷
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
マルチボトル丸型 ニッコーマルチボトル丸型ニッコー
69税込76
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP
細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー細口角型規格瓶 1029シリーズニッコー
85税込94
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
封印ボトル ニッコー封印ボトルニッコー
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
5日以内出荷
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
エラストマーDPワイヤー錠 ニッコーエラストマーDPワイヤー錠ニッコー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途ディンプルキーを採用したワイヤーロックキー方式ディンプルキー
ネームイン洗浄瓶 ニッコーネームイン洗浄瓶ニッコー
569税込626特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
スチロール水槽 ニッコースチロール水槽ニッコー
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
種別丸型寸法(Φmm)300アズワン品番31-3002-55
Jボトル 丸型広口 滅菌済 ニッコーJボトル 丸型広口 滅菌済ニッコー
23,980税込26,378
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
JPボトル 滅菌済 ニッコーJPボトル 滅菌済ニッコー
23,980税込26,378
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶ニッコー(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
イージーコック付瓶 広口丸型 ニッコーイージーコック付瓶 広口丸型ニッコー
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
広口角型規格瓶 ニッコー広口角型規格瓶ニッコー
129税込142
1本
翌々日出荷
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
フッ素ガスコーティング容器 ニッコーフッ素ガスコーティング容器ニッコー
549税込604特価
1本
当日出荷
樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
大型ふとんばさみ ニッコー大型ふとんばさみニッコー
999税込1,099
1個
当日出荷
厚みのあるものもしっかりはさむ!超ビッグなふとんばさみ厚手のフトンや厚みのある手すり・ベランダ壁にも対応できる、超大型のフトンばさみ。 厚さ35cmまで対応可能(布団・手すりなど含む)ラクラク開いてはさめる2段式開閉。 握る部分は波型でつかみやすくなっています。挟む力が強い外バネ式。強力な鋼鉄バネで、羽毛布団から厚手のふとんまでしっかりはさみます。
タイプ布団バサミ材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線(ユニクロメッキ)ブルー質量(g)680寸法(cm)35.5×18.5入数(個)1
ポリカピンチ クリア 28個入 ニッコーポリカピンチ クリア 28個入ニッコー
389税込428
1セット(28個)
4日以内出荷
強化プラスチックを使用,従来のポリプロピレン製と比べて耐衝撃強度が約2倍。強度が強い、透明タイプの選択ピンチです。ヘルメットや自動車部品等に使用される、工業用プラスチックを使用しています。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/銅線クリア
冷凍冷蔵保存パックWジッパー Mサイズ 90枚入 ニッコー冷凍冷蔵保存パックWジッパー Mサイズ 90枚入ニッコー
699税込769
1セット(90枚)
4日以内出荷
Mサイズ 90枚入のWジッパー 冷凍・冷蔵保存パックです食品の保存に役立ちます。ダブルのチャック 段差が付いて開きやすいです
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06使用時寸法(mm)200×180
ミシン目ロール 12号 ニッコーミシン目ロール 12号ニッコー
1,998税込2,198
1パック(2000枚)
3日以内出荷
スーパーなどでよく見かけるロールタイプのポリ袋。1枚引き出してミシン目に則してちぎるだけなので簡単に切り離せる。1ロール2000枚入。火のそばに置かないでください。
材質ポリエチレン半透明サイズ(cm)横23×縦34
サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー ニッコーサークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレーニッコー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能プレス式カンヌキボディ材質:スチール製内径寸法:80.0mm開口部寸法:51mm取付方法:Φ13固定バンド方式グレーキー方式キータイプ:3ボタンカウント式
NC106AL-P アルミダイカスト アルミシルバー ニッコーNC106AL-P アルミダイカスト アルミシルバーニッコー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
トップレベルの太さ!Φ10mmの丸棒カンヌキ採用頑丈ボディサークル錠
用途両面ディンプル式Φ10 丸棒カンヌキアルミシルバー内径寸法:90.3mm開口部寸法:51mm取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)アルミシルバーキー方式ディンプルキー
NC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバー ニッコーNC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバーニッコー
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加頑丈なボディサークル抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途両面ディンプル式Φ10 丸棒カンヌキアルミシルバー内径寸法:90.3mm開口部寸法:51mm取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)アルミシルバーキー方式ディンプルキー
N-805C900GR オーバルロック用オプションチェーン リング付キ グレー ニッコーN-805C900GR オーバルロック用オプションチェーン リング付キ グレーニッコー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オプションチェーン焼入れを施したチェーンを採用。大型リングでダブルループも可能
用途OVAL LOCK(N804)用グレーグレーキー方式セーフティー機構付サークル錠
NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック ニッコーNC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラックニッコー
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加頑丈なボディサークル抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途両面ディンプル式Φ10 丸棒カンヌキブラック内径寸法:90.3mm開口部寸法:51mm取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
N661C-750GE 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm オリーブグリーン ニッコーN661C-750GE 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm オリーブグリーンニッコー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mmDiameter:6mmWeight:640g長さ(mm)750オリーブグリーン寸法(Φmm)6
N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー ニッコーN661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルーニッコー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mmDiameter:6mmWeight:640g長さ(mm)750インディゴブルー寸法(Φmm)6
N661C-750GR 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm スチールグレー ニッコーN661C-750GR 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm スチールグレーニッコー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mmDiameter:6mmWeight:640g長さ(mm)750スチールグレー寸法(Φmm)6
N271W-2000 CL-P クリアー ニッコーN271W-2000 CL-P クリアーニッコー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!収納に便利なポシェット付前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキーΦ4×2000mmストレートワイヤーキー3本付クリアーキー方式ワイヤーロック
N271W-2000 BK-P ブラック ニッコーN271W-2000 BK-P ブラックニッコー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!収納に便利なポシェット付前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキーΦ4×2000mmストレートワイヤーキー3本付ブラックキー方式ワイヤーロック
ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック ニッコーワイヤー錠 N-656C-1200 ブラックニッコー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
用途Length:1200mmDiameter:4mmWeight:370gブラック
ワイヤー錠 N-656C-1200 ボトルグリーン ニッコーワイヤー錠 N-656C-1200 ボトルグリーンニッコー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
用途Length:1200mmDiameter:4mmWeight:370gボトルグリーン
ワイヤー錠 N-656C-1200 ワインレッド ニッコーワイヤー錠 N-656C-1200 ワインレッドニッコー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
用途Length:1200mmDiameter:4mmWeight:370gワインレッド
スピードラックH1000 ニッコースピードラックH1000ニッコー
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
特長:・組立て、解体が不要な一体構造・ワンタッチでスピードセッティング・ワンタッチでスピード折りたたみ・搬入・設置・撤去がスピーディ・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)962/(収納時)962高さ(mm)(使用時)998/(収納時)1161奥行(mm)(使用時)300/(収納時)74耐荷重(kg/段)100仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト自重(kg)17棚板4段
スピードラックチェンジボード ニッコースピードラックチェンジボードニッコー
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
特長:・設置、収納が簡単]・組立不要、広げるだけで直ぐに使える・折りたためば奥行きが約1/6・アジャスター付きで微調整が可能・中間棚が50mmピッチで高さ変更が可能・中間棚が棚増しできる・耐荷重1段当たり100kg(均等分布荷重)・オプションでキャスターの取り付けが可能・運搬が容易・イベント会場やフリーマーケットなどでは大変便利
幅(mm)(使用時)893/(収納時)893高さ(mm)(使用時)1813/(収納時)2051奥行(mm)(使用時)456/(収納時)78耐荷重(kg/段)100