三菱ケミカル

三菱ケミカルのページです。三菱ケミカルは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在99件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三菱ケミカル株式会社
所在地〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアラップ 業務用小巻(塩ビ) 三菱ケミカルダイアラップ 業務用小巻(塩ビ)三菱ケミカル(41件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。 さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。 伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。 適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。 水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。 各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別業務用形状外刃タイプ商品タイプ本体
ダイアラップ 三菱ケミカルダイアラップ三菱ケミカル(17件のレビュー)
2,390税込2,629
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 三菱ケミカルAdBlue(アドブルー) 高品位尿素水三菱ケミカル(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(20L×1箱)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)付属品ノズル包装形態バックインボックス性質不燃性、無色透明液体
業務用ダイアラップPO-S 三菱ケミカル業務用ダイアラップPO-S三菱ケミカル(15件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)160電子レンジ
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)三菱ケミカル(24件のレビュー)
1,214税込1,335
1枚
5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃)三菱ケミカル(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
燃やしても塩素ガスがでません。多層構造のため容器への粘着性、フィルムの強度が一般のポリオレフィン系ラップに比べ優れています。
S型コンテナ 三菱ケミカルS型コンテナ三菱ケミカル(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
ダイアラップエコぴたっ!SKY 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!SKY三菱ケミカル(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
異物混入対策におすすめの青色ラップ。レストラン、給食や洋菓子製造現場などで、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特徴です。
材質(フィルム)ポリエチレン・ナイロン(積層加工)
ダイアラップエコぴたっ!(PET刃) 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!(PET刃)三菱ケミカル
369税込406
1本
当日出荷
幅(cm)45長さ(m)50耐冷温度(℃)-60材質ポリオレフィンPO(多層フィルム)耐熱温度(℃)160
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)三菱ケミカル(8件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
5日以内出荷
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
モスアイ型反射防止フィルム モスマイトTM 三菱ケミカルモスアイ型反射防止フィルム モスマイトTM三菱ケミカル
6,190税込6,809
1袋(3枚)ほか
当日出荷
特殊な微細構造(モスアイ型)により、光の反射を抑え、視認性を向上させます。
材質基材/PET、粘着剤/シリコン系
ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃) 三菱ケミカルダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃)三菱ケミカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30本)
当日出荷
多層構造となっており、食品に接触しない中間層に着色しています。非塩素系ラップです。ポリオフィレン単層に比べバリア性に優れ、風味を大切に守ります。
材質(フィルム)ポリオフィレン系
シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカルシャオンスター(遮音シート)三菱ケミカル(33件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
波板 ヒシ波ポリカ 三菱ケミカル波板 ヒシ波ポリカ三菱ケミカル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
ブラウンスモーク材質ポリカーボネート幅(mm)6552018年トラスコ掲載ページ2 1043
C型コンテナ 三菱ケミカルC型コンテナ三菱ケミカル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
真空包装機_真空専用フィルム_301_ダイアミロンM_T-1号~T-13号 三菱ケミカル真空包装機_真空専用フィルム_301_ダイアミロンM_T-1号~T-13号三菱ケミカル
17,980税込19,778
1箱(1000枚)ほか
3日以内出荷
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
ヒシ C型コンテナ 黄 三菱ケミカルヒシ C型コンテナ 黄三菱ケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
ヒシ S型コンテナ グレー 三菱ケミカルヒシ S型コンテナ グレー三菱ケミカル
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
真空包装機_真空専用フィルム_301_ダイアミロンM-1号~M-13号 三菱ケミカル真空包装機_真空専用フィルム_301_ダイアミロンM-1号~M-13号三菱ケミカル
17,980税込19,778
1箱(500枚)ほか
3日以内出荷
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカルPETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒシ波エース 三菱ケミカルヒシ波エース三菱ケミカル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
スタンダード商品、安価で軽量でさまざまな用途に使用可能な硬質塩化ビニール製の波板です。
クリアフロスト
メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型三菱ケミカル(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)10.8材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×270×168有効内寸(mm)307×232×147質量(g)750フタなし適合カード差しM(2)コンテナ種類メッシュ
ヒシ S型コンテナ 黄 三菱ケミカルヒシ S型コンテナ 黄三菱ケミカル
869税込956
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
S型コンテナ用フタ 三菱ケミカルS型コンテナ用フタ三菱ケミカル
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
S型コンテナ(底面強化タイプ) 三菱ケミカルS型コンテナ(底面強化タイプ)三菱ケミカル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
剛性を上げる為の幅広リブを設置。(幅広リブ部は中空構造)
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)742有効内寸(mm)310×235×104フタなし適合カード差し両短辺/R型・ST-2型、長辺/TP型外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)282コンテナ種類ベタ目
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R) 三菱ケミカル難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)三菱ケミカル
1,298税込1,428
1袋(5枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
難燃剤層をポリエステルフィルムで挟み込んだ構成通常のポリエステル系フィルムの特性をそのまま活用できますコーティングやラミネート、切断、折り曲げ、打抜きなどの加工に適しています
ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 青 三菱ケミカルヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 青三菱ケミカル
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄 三菱ケミカルヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄三菱ケミカル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類メッシュ
ヒシ G型コンテナ ライトグレー 明グレー 三菱ケミカルヒシ G型コンテナ ライトグレー 明グレー三菱ケミカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番106-0471材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.98フタなし外寸法・幅(mm)438外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)328コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)287有効内寸法・高さ(mm)332有効内寸法・幅(mm)379
ヒシ C型コンテナ 薄黄 三菱ケミカルヒシ C型コンテナ 薄黄三菱ケミカル
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
アウトールHD 三菱ケミカルアウトールHD三菱ケミカル
8,998税込9,898
1箱(2本)
4日以内出荷
基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 透湿性能があり、湿気を外に逃がす機能があります。 防水性能があり、外部からの雨水の侵入を防ぐ機能があります。 防風性能があり、外部からの風の侵入を防ぐ機能があります。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.3質量(kg/本)4
メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型三菱ケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなしコンテナ種類メッシュ
真空包装機_真空専用フィルム_ダイアミロンM-19号~M-22号 三菱ケミカル真空包装機_真空専用フィルム_ダイアミロンM-19号~M-22号三菱ケミカル
12,980税込14,278
1箱(100枚)
3日以内出荷
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム ふとんや毛布など大型商品用の特殊サイズフィルムです。 1. カールが少なく柔軟なフィルム 2. 透明性・光沢性が良好 3. 耐ピンホール性・耐寒性・シール性が良好
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルアルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
9,598税込10,558
1巻
翌々日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ヒシ T型コンテナ 黄緑 三菱ケミカルヒシ T型コンテナ 黄緑三菱ケミカル
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
トラスコ品番106-0502材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.48フタなし外寸法・幅(mm)345外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)589コンテナ種類ベタ目
ヒシ S型コンテナ 薄黄 三菱ケミカルヒシ S型コンテナ 薄黄三菱ケミカル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
ヒシ G型コンテナ 青 三菱ケミカルヒシ G型コンテナ 青三菱ケミカル
899税込989
1個
当日出荷
フタなし
ヒシ G型コンテナ ライトイエロー 三菱ケミカルヒシ G型コンテナ ライトイエロー三菱ケミカル
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目