カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • SMC(1)
  • Vesrah(1)
  • ネオフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fga17」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(5芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(6芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
ケーブル収納・配線カテゴリ