カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- モノタロウ(2)
- SMC(580)
- エレコム(65)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(38)
- ホンダ(38)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- CKD(15)
- タンガロイ(12)
- ベッセル(12)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- 日本ケミコン(10)
- イスカル(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- TAKMAN(8)
- Festo(8)
- ケナメタル(7)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- アサヒフードアンドヘルスケア(7)
- Phenomenex(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
「mg25」の検索結果

コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から62日以内出荷多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド 平型線用
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から27日以内出荷L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(6芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(8芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(7芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥929税込¥1,0221個6日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から9日以内出荷耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧