カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「mg25a-18b-st」の検索結果
特価

Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥849税込¥9341個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥769税込¥8461個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応