カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg32a-22b」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から62日以内出荷
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ