カテゴリ

  • 電気材料(40)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(54)
  • ハーティング(35)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • 三桂製作所(20)
  • SMC(19)
  • LAPP(19)
  • ネオフレックス(15)
  • 渡辺電機工業(12)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • PROST's(10)
  • Lumberg Automation(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • PGA(5)
  • オエティカ(5)
  • VAIO(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • テクロック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg16」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷から62日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
6,198税込6,818特価
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
9日以内出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
849税込934
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
619税込681
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムワッシャ(防水)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,998税込3,298
1パック(50枚)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
549税込604
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
639税込703
1個
当日出荷から62日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
649税込714
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
729税込802
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
769税込846
1個
5日以内出荷から67日以内出荷
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(8芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(8芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
729税込802
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
62,980税込69,278
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(7芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(7芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
729税込802
1個
6日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
7日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
84,980税込93,478
1箱(10個)
9日以内出荷から67日以内出荷
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
32,980税込36,278
1箱(10個)
9日以内出荷から67日以内出荷
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
62,980税込69,278
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
62,980税込69,278
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ