カテゴリ

  • 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(163)
  • RS PRO(49)
  • SMC(34)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • LAPP(20)
  • PROST's(18)
  • ホンダ(16)
  • PGA(12)
  • BULGIN(9)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • ネオフレックス(8)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • エスコ(4)
  • TURCK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg9」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,498税込2,748
1パック(50個)
当日出荷から62日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,898税込5,388特価
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
9日以内出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,298税込8,028
1袋(10個)
9日以内出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムワッシャ(防水)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,498税込2,748
1パック(50枚)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
419税込461
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
419税込461
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
589税込648
1個
5日以内出荷から67日以内出荷
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
43,980税込48,378
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
43,980税込48,378
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
43,980税込48,378
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
7日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ