カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
- モノタロウ(1)
- ロバートショウ(12)
- BIG DAISHOWA(8)
- SUS(エスユーエス)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- マルヤス電業(3)
- MSTコーポレーション(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エレコム(1)
- キングジム(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 清和工業(1)
- THK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(6)
「st20b」の検索結果

コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥579税込¥6371個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
排気用防水保護プラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から9日以内出荷外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応