絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
大阪魂のロゴ

大阪魂

大阪魂のページです。大阪魂は、安全保護具・作業服・安全靴、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革手袋 オイル加工 大阪魂

    牛床革手袋 オイル加工

    大阪魂(1件のレビュー)
    269税込296特価
    1双ほか
    当日出荷
    摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など材質牛床革(オイル加工)サイズフリー全長(cm)約23.0中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)約11.5アテ有無アテ付
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 大阪魂

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    大阪魂(12件のレビュー)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    大阪魂(14件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.7軸穴種別軸穴完成品列数1チェーンNo.50材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    大阪魂(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]