カテゴリ

  • 安全標識(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(27,141)
  • KH(基陽)(3)
  • 允・セサミ(15)
  • 常三郎(12)
  • オンザブルー(12)
  • kizakura(キザクラ)(11)
  • ニックス(KNICKS)(10)
  • コヅチ(7)
  • ベッセル(7)
  • ネイチャーボーイズ(7)
  • アムズデザイン(6)
  • フィットポスト(6)
  • 和平フレイズ(4)
  • 永岡書店(4)
  • KNICK(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
  • ORTHOREBIRTH(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「魂」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50大阪魂(14件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.7軸穴種別軸穴完成品列数1チェーンNo.50材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)大阪魂
1,790税込1,969
1個
当日出荷
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
牛床革手袋 オイル加工 大阪魂牛床革手袋 オイル加工大阪魂
329税込362
1双ほか
当日出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など材質牛床革(オイル加工)サイズフリー全長(cm)約23.0中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)約11.5アテ有無アテ付
【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 大阪魂【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。 屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面材質スチール鋼板厚さ(mm)0.3外形寸法(mm)550×1510ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390サービス分類オーダー・加工
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 大阪魂スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60大阪魂(12件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91
【オーダー】 デザイン看板 大阪魂【オーダー】 デザイン看板大阪魂(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。 ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能材質ターポリン仕様特殊加工:防炎厚さ(mm)0.37耐候性6ヶ月サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 大阪魂【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板大阪魂(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能材質アルミ複合板厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820印刷片面インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル 大阪魂【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル大阪魂
8,298税込9,128
1枚
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。 POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用材質POP用発泡パネル厚さ(mm)5インクUV紫外線硬化耐候性2年サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 マグネットシート 大阪魂【オーダー】 マグネットシート大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。 裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能取付方式マグネット材質マグネットシート厚さ(mm)0.6インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 スタンド付き看板 屋内用 大阪魂【オーダー】 スタンド付き看板 屋内用大阪魂
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。 屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面材質POP用発泡パネル厚さ(mm)5外形寸法(mm)860×1650ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500サービス分類オーダー・加工