カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- トヨタ(4)
- ノーブランド(3)
- SK(新潟精機)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ダイハツ(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 共栄プラスチック(1)
- 椿本チエイン(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
「90041-05370」の検索結果

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
(14件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形