前澤化成工業

前澤化成工業のページです。前澤化成工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在415件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名前澤化成工業株式会社
所在地〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号NOF日本橋本町ビル
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用形状ソケット
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEグレー
DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEライト
給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR 前澤化成工業給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)形状伸縮継手タイプHI使用温度範囲(℃)20最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道用
排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業排水特殊継手 VSソケット VSS前澤化成工業(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC形状ソケット使用流体排水
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS前澤化成工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH前澤化成工業(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
材質PVC形状ソケットタイプVU
排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル LBS前澤化成工業(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
排水特殊継手 MSジョイント MSJ 前澤化成工業排水特殊継手 MSジョイント MSJ前澤化成工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル VPLBS前澤化成工業
679税込747
1個
当日出荷
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
材質PVC形状エルボタイプVU
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 マルチエルボ前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用形状エルボ
排水特殊継手 スリーブホルダー 前澤化成工業排水特殊継手 スリーブホルダー前澤化成工業
119税込131
1個
当日出荷
さや管を配筋に固定し、離隔を確保します。
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
バルブボックス SSV-B 前澤化成工業バルブボックス SSV-B前澤化成工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
量水器ボックスMB 13Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 13Rシリーズ前澤化成工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB前澤化成工業
239税込263特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏芯タイプのVUブッシングです。
材質PVC形状ブッシングタイプVU
排水特殊継手 VP偏芯ブッシング VPHB 前澤化成工業排水特殊継手 VP偏芯ブッシング VPHB前澤化成工業
209税込230
1個
当日出荷
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手形状ブッシング
排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT 前澤化成工業排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT前澤化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
VU パイプ内径で直径の切り替えができ、省スペースに役立ちます。
形状ブッシング
量水器ボックスMB 20Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 20Rシリーズ前澤化成工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU前澤化成工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVCタイプVU使用流体排水
HI継手 HIキャップ 前澤化成工業HI継手 HIキャップ前澤化成工業(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
確実な接着確認に有効です。
形状キャップ
Maezawa HIスーパー伸縮継手 前澤化成工業Maezawa HIスーパー伸縮継手前澤化成工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
排水特殊継手 自在継手 OJF 前澤化成工業排水特殊継手 自在継手 OJF前澤化成工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
ストレートマス 前澤化成工業ストレートマス前澤化成工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状ストレート使用流体排水
排水特殊継手 座付ソケット HZS 前澤化成工業排水特殊継手 座付ソケット HZS前澤化成工業
509税込560
1個
当日出荷
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT前澤化成工業
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
TSフランジ 5K 前澤化成工業TSフランジ 5K前澤化成工業
559税込615
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC 前澤化成工業排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気を屋外開放する際に使用します。防虫網付。
形状キャップ
排水特殊継手 90°片受エルボ Tタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 90°片受エルボ Tタイプ前澤化成工業
179税込197
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合。配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業蓋 鋳物蓋 CDR-AI前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質蓋・枠:FCD
Maezawa HI伸縮継手 前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手前澤化成工業
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
排水特殊継手 ベンリジョイント BJ 前澤化成工業排水特殊継手 ベンリジョイント BJ前澤化成工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。