2ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
415件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ 5K 前澤化成工業TSフランジ 5K前澤化成工業
559税込615
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
形状フランジ呼び圧力5K
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT前澤化成工業
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
排水特殊継手 Pトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 Pトラップ前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業蓋 鋳物蓋 CDR-AI前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質蓋・枠:FCD
Maezawa HI伸縮継手 前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手前澤化成工業
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN 前澤化成工業排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN前澤化成工業
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状インクリーザー
排水特殊継手 VP90度片受エルボVP90KL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボVP90KL前澤化成工業
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業DV継手 排水バルブソケット前澤化成工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケットタイプDV
内蓋CV-R 200 前澤化成工業内蓋CV-R 200前澤化成工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
90度曲りマス 前澤化成工業90度曲りマス前澤化成工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ前澤化成工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
排水特殊継手 ベンリジョイント BJ 前澤化成工業排水特殊継手 ベンリジョイント BJ前澤化成工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業排水特殊継手 Sソケット VUSS前澤化成工業
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
排水特殊継手 45°異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 45°異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
HI継手 HI異径ソケット 前澤化成工業HI継手 HI異径ソケット前澤化成工業
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状ソケット
トラップマス 前澤化成工業トラップマス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
起点トラップマス 前澤化成工業起点トラップマス前澤化成工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業排水特殊継手 排水キャップ HC前澤化成工業
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
排水特殊継手 割りカラー WK 前澤化成工業排水特殊継手 割りカラー WK前澤化成工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業Maezawa つまみ式掃除口前澤化成工業
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業排水特殊継手 マストラップ OT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC使用流体排水
排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH 前澤化成工業排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH前澤化成工業
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏芯異径ソケットです。
用途VP排水用継手形状ソケット
TSフランジ10K 前澤化成工業TSフランジ10K前澤化成工業
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
形状フランジ呼び圧力10K
排水特殊継手 排水用22°1/2エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 排水用22°1/2エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
589税込648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ前澤化成工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手形状伸縮継手
排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT前澤化成工業
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD前澤化成工業(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
予約販売
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)適合MB-20SCD専用外寸(mm)367×226.5×30
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB前澤化成工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:PVC仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするときタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
蓋C-AIライト200 前澤化成工業蓋C-AIライト200前澤化成工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
材質PVC、(シール)PEライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
Maezawa HI継手 前澤化成工業Maezawa HI継手前澤化成工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。濃紺使用温度範囲(℃)5~45
排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業排水特殊継手 掃除口 MCO前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツマミ式掃除口。
排水特殊継手 掃除口 FCO 前澤化成工業排水特殊継手 掃除口 FCO前澤化成工業
339税込373
1個
当日出荷
上部フラット型掃除口。継手受口に適合します。
排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業排水特殊継手 VPSソケット VPSS前澤化成工業
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手形状ソケット
排水特殊継手 VP90度エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度エルボ VPL前澤化成工業
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS前澤化成工業
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
トイレファン TF 中間型 前澤化成工業トイレファン TF 中間型前澤化成工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
中間型ファン。
型番89226アズワン品番64-5118-58
HI継手 HI異径チーズ 前澤化成工業HI継手 HI異径チーズ前澤化成工業
259税込285
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状チーズ