- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 前澤化成工業
- 4ページ目
4ページ目: 前澤化成工業のすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
形状ブッシング
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
用途VP排水用耐熱継手
形状ブッシング
用途VP排水用耐熱継手
形状エルボ
タイプHTVP
型番77941
使用流体排水
アズワン品番64-5114-42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状ブッシング
型番77926
アズワン品番64-5114-62
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
排水管(外径に接続)接着用キャップ。
形状キャップ
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
型番70849
アズワン品番64-5115-17
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
マス・継手受口内で使用、配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
トップ型ファン。
型番89225
アズワン品番64-5118-57
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
接着状態が目視できる透明仕様。
形状インクリーザー
接着状態が目視できる透明仕様。
形状エルボ
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状エルボ
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
サイズ100×75P-150
寸法H(mm)271
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)340
寸法D(mm)155
寸法B(mm)267
寸法C(mm)205
寸法L2(mm)125
寸法L3(mm)96
使用流体排水
立上り管口径(Φmm)150
トラップ回転角度R(度)45
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
色黒
文字内容うすい
呼び径200
関連資料(0.11MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。
色ライト
文字内容おすい
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
狭いスペースでも設置が可能なコンパクト設計のボールバルブです。TS式
呼び径30
関連資料(0.12MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷