5ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
415件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Maezawa DV継手 前澤化成工業Maezawa DV継手前澤化成工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
VPパイプ用排水継手です。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー
量水器ボックスMB 25Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 25Rシリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業排水特殊継手 防臭弁 LB前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
排水特殊継手 片受ソケット KST 前澤化成工業排水特殊継手 片受ソケット KST前澤化成工業
149税込164
1個
当日出荷
切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット呼び径50×50型番70794アズワン品番64-5111-70
排水特殊継手 偏芯ブッシングVPHB 前澤化成工業排水特殊継手 偏芯ブッシングVPHB前澤化成工業
269税込296
1個
3日以内出荷
形状ブッシング型番71268アズワン品番64-5115-20
排水特殊継手 排水用60°エルボ VU60L 前澤化成工業排水特殊継手 排水用60°エルボ VU60L前澤化成工業
859税込945
1個
3日以内出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
排水特殊継手 排水耐熱チーズHTVUDT 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズHTVUDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ
排水特殊継手 排水耐熱エルボHTDL 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱エルボHTDL前澤化成工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ型番70961アズワン品番64-5114-41
排水特殊継手 排水耐熱エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱エルボ前澤化成工業
929税込1,022
1個
3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ型番77792アズワン品番64-5114-37
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN 前澤化成工業排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN前澤化成工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番71110アズワン品番64-5114-94
排水特殊継手 マス異径継手 OJ 前澤化成工業排水特殊継手 マス異径継手 OJ前澤化成工業
439税込483
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径100-200
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLS前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型前澤化成工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
排水特殊継手 VP45度エルボ VP45L 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度エルボ VP45L前澤化成工業
159税込175
1個
3日以内出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS 前澤化成工業排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS前澤化成工業
769税込846
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手形状ソケット
排水特殊継手 HTVP大曲りY HTVPLT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP大曲りY HTVPLT前澤化成工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ前澤化成工業
879税込967
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77911使用流体排水アズワン品番64-5114-47
排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT前澤化成工業
529税込582
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
排水特殊継手 HTVP45度Y HTVPY 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP45度Y HTVPY前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
水栓柱 アルミ 1AL型 前澤化成工業水栓柱 アルミ 1AL型前澤化成工業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。
L1900L2650型番14151アズワン品番64-5118-38
水栓柱 1型 900-20 (20mm配管) 前澤化成工業水栓柱 1型 900-20 (20mm配管)前澤化成工業
6,488税込7,137
1本
3日以内出荷
水道用塩ビ配管バルブソケット接合。 (20mm)
L1900L2650型番14220アズワン品番64-5118-41
ビニマス 平行合流(MX-H) 前澤化成工業ビニマス 平行合流(MX-H)前澤化成工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PVC管径(Φmm)100使用流体排水
ビニマス ドロップ(DR) 前澤化成工業ビニマス ドロップ(DR)前澤化成工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質PVC使用流体排水流れ方向左右兼用
ビニマス トラップ(UT) 前澤化成工業ビニマス トラップ(UT)前澤化成工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ビニマス 90度合流(90Y) 前澤化成工業ビニマス 90度合流(90Y)前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質PVC使用流体排水
ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業ビニマス 90度曲り(90L)前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ビニマス 45度/90度合流段差付(YWS) 前澤化成工業ビニマス 45度/90度合流段差付(YWS)前澤化成工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
管径(Φmm)100
PVC製雨水マス UMA 100-150 前澤化成工業PVC製雨水マス UMA 100-150前澤化成工業
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス径(Φmm)150管径(Φmm)100
HT TSフランジ10K 前澤化成工業HT TSフランジ10K前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ呼び圧力10K
HI継手 HI水栓エルボ金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓エルボ金属入前澤化成工業
449税込494
1個
3日以内出荷
形状エルボ
HI継手 HIバルブソケットⅠ型 前澤化成工業HI継手 HIバルブソケットⅠ型前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状ソケット
HI継手 HIバルブソケットⅠ型 前澤化成工業HI継手 HIバルブソケットⅠ型前澤化成工業
889税込978
1個
3日以内出荷
形状ソケット
HI継手 HIソケット 前澤化成工業HI継手 HIソケット前澤化成工業
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状ソケット
DV継手 DVソケット 前澤化成工業DV継手 DVソケット前澤化成工業
129税込142
1個
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状ソケット型番77445アズワン品番64-5115-92
DV継手 DVインクリーザー 前澤化成工業DV継手 DVインクリーザー前澤化成工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状インクリーザー
90度2本合流マス 前澤化成工業90度2本合流マス前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニルサイズ100×75-150寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150
内蓋CV-R 300 前澤化成工業内蓋CV-R 300前澤化成工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26