415件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブボックス SSV-C 前澤化成工業バルブボックス SSV-C前澤化成工業
6,788税込7,467
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
呼び径200型番13501
VU継手 VUソケット 前澤化成工業VU継手 VUソケット前澤化成工業
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット
VU継手 VUインクリーザー 前澤化成工業VU継手 VUインクリーザー前澤化成工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状インクリーザー
HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓ソケット金属入前澤化成工業
839税込923
1個
3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状ソケット
HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓ソケット金属入前澤化成工業
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット
HI継手 HI座付水栓エルボ 前澤化成工業HI継手 HI座付水栓エルボ前澤化成工業
989税込1,088
1個
3日以内出荷
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状エルボ
HI継手 HIバルブソケットⅠ型 前澤化成工業HI継手 HIバルブソケットⅠ型前澤化成工業
889税込978
1個
3日以内出荷
形状ソケット
HI TSフランジ10K 前澤化成工業HI TSフランジ10K前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
DV継手 DVソケット 前澤化成工業DV継手 DVソケット前澤化成工業
129税込142
1個
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
形状ソケット型番77445アズワン品番64-5115-92
DV継手 DV90°Y 前澤化成工業DV継手 DV90°Y前澤化成工業
279税込307
1個
3日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
型番77335アズワン品番64-5115-91
22 1/2度曲りマス 前澤化成工業22 1/2度曲りマス前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様22 1/2L兼材質塩化ビニルサイズ100-150寸法H(mm)193寸法L1(mm)50寸法A(mm)192寸法B(mm)101寸法L2(mm)130流れ方向立上り管口径(Φmm)150
内蓋CV-R 300 前澤化成工業内蓋CV-R 300前澤化成工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26
蓋 C-AI 黒 前澤化成工業蓋 C-AI 黒前澤化成工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE文字内容うすい呼び径200関連資料(0.11MB)
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-100関連資料(0.1MB)
ヤリトリソケット 前澤化成工業ヤリトリソケット前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150関連資料(0.04MB)
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適したゴム輪受口支管です。
基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
マルチ曲管 下水道継手 前澤化成工業マルチ曲管 下水道継手前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
5度から50度まで変革可能。取付管の微妙な角度調整も簡単です。
呼び径150
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF前澤化成工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-200関連資料(0.1MB)
接着受口自在継手 前澤化成工業接着受口自在継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°屋外排水用。
呼び径200関連資料(0.05MB)
自在継手 排水用自在継手 前澤化成工業自在継手 排水用自在継手前澤化成工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°屋外排水用
呼び径150関連資料(0.06MB)
塩ビ管用支管 下水道継手 前澤化成工業塩ビ管用支管 下水道継手前澤化成工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ管用90度支管。
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR 前澤化成工業浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100関連資料(0.05MB)
自在ゴム輪受口 90FVRF 前澤化成工業自在ゴム輪受口 90FVRF前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-150関連資料(0.1MB)
塩ビ管用90度自在支管 90SVRF 前澤化成工業塩ビ管用90度自在支管 90SVRF前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
下水道本管用自在支管。
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50関連資料(0.05MB)
防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手 前澤化成工業防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150関連資料(0.11MB)
陶管用継手 前澤化成工業陶管用継手前澤化成工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
陶管と塩ビ管の接続に使用します。
呼び径200関連資料(0.06MB)
鋳物蓋 防護蓋 前澤化成工業鋳物蓋 防護蓋前澤化成工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
仕様傾斜面対応/アジャスト式、鎖付材質蓋・枠:FCD高さ(mm)50呼び径200素材蓋・枠/FCD関連資料(0.09MB)
蓋 グレー おすい 前澤化成工業蓋 グレー おすい前澤化成工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEグレー文字内容おすい
蓋 グレー おすい 前澤化成工業蓋 グレー おすい前澤化成工業
789税込868
1個
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEグレー文字内容おすい呼び径50関連資料(0.12MB)
雨水マス UMA 125-200シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 125-200シリーズ前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
材質塩ビ口径(mm)管路:125内径(mm)200
雨水マス UMA 100-200シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
雨水マス UMA 150-150シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 150-150シリーズ前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
口径(mm)管路:150内径(mm)150関連資料(0.07MB)
雨水マス UMA 150-200シリーズ 前澤化成工業雨水マス UMA 150-200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ 前澤化成工業雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品 前澤化成工業水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品前澤化成工業
8,980税込9,878
1個
3日以内出荷
水道用HI塩ビ管配管下取出し。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品 前澤化成工業水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品前澤化成工業
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
水栓柱 上水道・給水関連 前澤化成工業水栓柱 上水道・給水関連前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
周囲の景観にマッチしやすいアイボリーカラーです。樹脂製水栓柱の定番。水道用塩ビ配管バルブソケット接合。
水栓柱 2×900みかげ 前澤化成工業水栓柱 2×900みかげ前澤化成工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
シンプルで落ち着いたみかげ調の外観は周囲の景観にマッチします。錆や衝撃に強い特性を持つ樹脂製。水道用塩ビ配管袋ナット(TSユニオン)接合。
関連資料(0.17MB)