415件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.09MB)
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100内径(mm)200関連資料(0.09MB)
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ前澤化成工業
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.09MB)
PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ 前澤化成工業PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです
口径(mm)管路:100内径(mm)200関連資料(0.09MB)
HI継手 ソケット 前澤化成工業HI継手 ソケット前澤化成工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
呼び径200関連資料(0.1MB)
HI継手 45度エルボ 前澤化成工業HI継手 45度エルボ前澤化成工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
DV継手 DS 前澤化成工業DV継手 DS前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径300関連資料(0.04MB)
DV継手 DL 前澤化成工業DV継手 DL前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
呼び径250関連資料(0.05MB)
DV継手 45L 前澤化成工業DV継手 45L前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
硬質塩化ビニル製排水継手。VPパイプに適合した受口の継手です。
RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル前澤化成工業
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。 災害時などの水道途絶時に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05
DV継手 エルボ DLシリーズ 前澤化成工業DV継手 エルボ DLシリーズ前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310アズワン品番67-2354-56
立水栓セット 前澤化成工業立水栓セット前澤化成工業
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口本体寸法(mm)Φ70×H960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133関連資料(0.18MB)
Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用) 前澤化成工業Maezawa HIスーパー伸縮継手(VP管専用)前澤化成工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30寸法L(mm)130寸法H(mm)43寸法D(mm)47.4寸法B(mm)63
Maezawa HI伸縮継手(VP管専用) 前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手(VP管専用)前澤化成工業
14,980税込16,478
1箱(20個)ほか
9日以内出荷
VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
Maezawa VU継手 ソケット 前澤化成工業Maezawa VU継手 ソケット前澤化成工業
299税込329
1個
当日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ前澤化成工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T14
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ前澤化成工業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50
排水特殊継手 排水耐熱エルボHTDL 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱エルボHTDL前澤化成工業
289税込318
1個
3日以内出荷
形状エルボ
排水特殊継手 排水耐熱エルボHTDL 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱エルボHTDL前澤化成工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ型番70961アズワン品番64-5114-41
排水特殊継手 排水耐熱エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱エルボ前澤化成工業
929税込1,022
1個
3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ型番77792アズワン品番64-5114-37
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTET 前澤化成工業排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTET前澤化成工業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
型番71113アズワン品番64-5114-92
排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP 前澤化成工業排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70259アズワン品番64-5112-83
排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径100-200
排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL 前澤化成工業排水特殊継手 VP異径大曲りエルボ VPLL前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
異径大曲エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ型番76723アズワン品番64-5113-98
排水特殊継手 VPSソケット 1/3VPSS 前澤化成工業排水特殊継手 VPSソケット 1/3VPSS前澤化成工業
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手形状ソケット
排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径Y VPDT前澤化成工業
419税込461
1個
3日以内出荷
型番77138アズワン品番64-5115-23
排水特殊継手 Uトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 Uトラップ前澤化成工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 UPトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 UPトラップ前澤化成工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 MUトラップ掃除口付 前澤化成工業排水特殊継手 MUトラップ掃除口付前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
型番70235アズワン品番64-5112-89
排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
排水特殊継手 HTVP大曲りエルボ HTVPL 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP大曲りエルボ HTVPL前澤化成工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手形状エルボ
排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ前澤化成工業
879税込967
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77911使用流体排水アズワン品番64-5114-47
排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT前澤化成工業
529税込582
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
ビニマス 流入可変起点 前澤化成工業ビニマス 流入可変起点前澤化成工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)100
ビニマス 流入可変/90度合流段差付 前澤化成工業ビニマス 流入可変/90度合流段差付前澤化成工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)100
ビニマス 流入可変/90度合流 前澤化成工業ビニマス 流入可変/90度合流前澤化成工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)100
ビニマス 平行合流段差付(MX-HS) 前澤化成工業ビニマス 平行合流段差付(MX-HS)前澤化成工業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)100
ビニマス 平行合流(MX-H) 前澤化成工業ビニマス 平行合流(MX-H)前澤化成工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状平行合流管径(Φmm)100使用流体排水
ビニマス 平行合流(MA-H) 前澤化成工業ビニマス 平行合流(MA-H)前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
管径(Φmm)100